曜日別特売
N-258 ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43086349

ウエハーチャッキバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
内容量1個注文コード43086349品番N-258
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥491,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
呼び径(A)250呼び径(B)10仕様配管用スタットボルト:呼びM22×長さ200、12本材質ボデー:SCS13A、ジスク:SCS13A、ヒンジピン:SUS304、スペーサ:SUS304、サイドプラグ:SUS304、スプリング:SUS316WPA、ガスケットパッキン:テフロン、Oリング:NBR寸法L(mm)79寸法d(mm)194寸法D(mm)331RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6寸法MM10バルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする