曜日別特売
GD-201KF 壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付 タカショー 43086377

GD-201KF 壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付 タカショー 43086377
GD-201KF 壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付 タカショー 43086377
GD-201KF 壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付 タカショー 43086377
GD-201KF 壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付 タカショー 43086377
GD-201KF 壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付 タカショー 43086377
GD-201KF 壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付 タカショー 43086377
GD-201KF 壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付 タカショー 43086377

壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43086377品番GD-201KF
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

定番の壁面アレンジ 45cmX45cm そのまま飾れるフレーム付きは1つだけでも存在感があり、インテリアとして壁掛けできます。

用途
取付金具1個、皿ビス2本(取付済)
本体厚さ(mm)55(台座高さ)本体サイズ(mm)450×450
注意
※手作りのため、写真と実物は多少異なります。
※商品は室内用です。
※輸送上、枝や葉材をコンパクトに寄せ集めています。開梱後、丁寧に広げてお好みの樹形に整えてください。
※使用上の注意:高所に取り付ける場合は、商品が落下しないように確実に取り付けてください。
※不安定な場所、傾いた場所などに設置しないでください。落下・転倒し、破損の恐れがあります。
※落下の恐れのある場所には設置しないでください。人身事故や物品破損の恐れがあります。
※本体にぶつかると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。
※葉材の一部に針金が入っています。仕立て直しをするときは注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする