付属品取扱説明書色ブラウン質量(g)約83ケーブル長(m)1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)5~90ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED