※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43086647 品番ZSE20A-X-M-01-Y
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下

配管R1/8 表示単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0〜-101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする