※参考

GD-21LH 人工植物 黒竹 タカショー 43086666 GD-21LH 人工植物 黒竹 タカショー 43086666 GD-21LH 人工植物 黒竹 タカショー 43086666 GD-21LH 人工植物 黒竹 タカショー 43086666

人工植物 黒竹

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1鉢 注文コード43086666 品番GD-21LH
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

和風情緒を伝える美しさが魅力。和の空間で最も親しまれる株立ちの竹
和風竹は、丁寧にお好みの大きさに広げてください。葉材同士に適度なすき間をあけていくと自然な仕上がりになります。
幹:和風竹の幹は、本物の竹を使用しています。より本物に近い仕上がりです。

本数3本立 高さ(m)【本体】1.8 その他鉢付 材質【幹】天然竹
注意
※手作りのため、写真と実物は多少異なります。
※商品は室内用です。
※輸送上、枝や葉材をコンパクトに寄せ集めています。開梱後、丁寧に広げてお好みの樹形に整えてください。
※使用上の注意:高所に取り付ける場合は、商品が落下しないように確実に取り付けてください。
※不安定な場所、傾いた場所などに設置しないでください。落下・転倒し、破損の恐れがあります。
※落下の恐れのある場所には設置しないでください。人身事故や物品破損の恐れがあります。
※本体にぶつかると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。
※葉材の一部に針金が入っています。仕立て直しをするときは注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする