キャップ式USB3.2対応メモリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)64 注文コード43086760 品番SP064GBUF3M02V1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は容量5種類から選べます 他の種類を見る

Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。
プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。
ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。
データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。

材質アルミ合金 + プラスチック ブルー 質量(g)9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information 保証期間5年 インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換) 各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃)0〜70 容量(GB)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする