AC充電器 Type-C & USB-A 30W ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43086945 品番SP30WASYQM252PPW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

QM25の充電電力は最大30Wに上り、純正Apple 30Wチャージャーより20%小さく、35%軽いです。コンパクトな筐体は他の電源ケーブルのスペースを邪魔せず、最大の携帯性と利便性を実現します。
QM25はUSB Type-A and Type-Cポートを介して、携帯やタブレットなどのデバイスに急速充電します。Type-Cを介したPower Delivery (PD)充電とUSB Type-Aを介したQC3.0充電により、充電時間が2.5倍早く、約30分でほとんどのスマートフォンを0%から最大50%に充電できます。
QM25は2つのポートを介し、 iPhoneやiPadなどのApple製品、SamsungとGoogleのスマートフォン、Nintendo Switch、Bluetoothイヤフォンなど、あらゆるUSBデバイスに充電できるよう設計されています。
QM25はAC 100-240ユニバーサル入力電圧に対応し、広範囲の電圧を処理するように調整されている為、どこに行っても充電が可能です。※国によっては、互換可能な変換プラグが必要になる場合があります。

仕様使用可能なインターフェース(入力):USプラグ、使用可能なインタフェース(出力):USB Type-A (×1), Type-C (×1)、総電源出力:30W 材質PC (UL94V0グレード) ホワイト 質量(g)65 出力(W)30 出力USB (USB Type-A): 5V=3A、9V=2A、12V=1.5A、Type-C: 5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5A、USB + Type-C: 5V=3.0A (max.) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.0×44.8×31.5(US)、66.5×44.8×31.5(EU) 入力AC100-240V, 50/60Hz 最大0.75A 動作温度0℃〜40℃ 保証期間1年 保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護、サージ保護、難燃性(UL94V0グレード) 各種認証ETL、PSE、BSMI、CE、FCC、RoHS、 WEEE、VI、Indoor

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする