養生テープ クリーンルーム用 プラスチック芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(30巻)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
43086979
品番
-
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途
クリーンルームの床養生など
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
基材
ポリオレフィン
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.131
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
3.68
引張強度(N/10mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
注意
※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。
※この製品は養生用テープです。その他の用途には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等を良く拭き取ってからテープを貼ってください。
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※天然石、御影石、大理石等の石材類及び塩ビ製品への貼付けは行わないでください。
※養生後、テープを早く剥すと破断する恐れがありますので、ゆっくり剥してください。
※粘着剤特有のにおいがありますので、換気の良い所でのご使用をお勧めします。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。
※本テープはクリーンルームで製造されたものではありません