さらさ 柔軟剤 液体 無添加 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(790mL) 注文コード 43087225 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

漂白剤なしでも一発洗浄徹底抗菌
洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% 香りを抑えた微香タイプ
洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK
強洗浄汚れ戻り防止すすぎ1回OK! P&G調べ。

形状液体 サイズ超特大 シリーズさらさ 香り微香 商品タイプつめかえ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。着色料は無配合ですが、生産設備が他の洗剤と共用のため微量に検出されることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする