4/1より値下げ!現場を応援

- アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 4D 微香 各種 P&G 43087329 - アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 4D 微香 各種 P&G 43087329

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 4D 微香 各種

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(83個) 注文コード 43087329 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298

漂白剤なしでも一発洗浄 *1
徹底抗菌 *2
洗浄力はそのままに合成着色料 漂白剤 0% *3
香りを抑えた微香タイプ
洗濯槽のカビ防止 洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OK
強洗浄
汚れ戻り防止
すすぎ1回OK!
*1 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。
*2 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
*3 着色料は無配合ですが 生産設備が他の洗剤と共用のため 微量に検出されることがあります。

用途
使用方法: 十分な効果のため、以下の方法で使用してください。
(1) 洗濯槽に入れる
(2) 洗濯物を後から入れる
(3) お洗濯スタート! 洗濯槽の底に投入。それにより、洗剤外側のフィルムは効果的に水に溶けます。
どちらのタイプの洗濯機にもお使いいただけます。
洗濯機表示ー洗濯水量(洗濯物量): 30L~65L (2kg~6kg): 1粒 65L以上 (6kg以上): 2粒がおススメ!
洗剤投入口には入れない(製品がつまり、水があふれる恐れがあります。)
形状ジェルボール サイズメガジャンボ シリーズアリエール 商品タイプつめかえ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用上の注意:これは食べ物ではありません。子供やペットの手の届く所に置かない。口に入れたり、飲み込んだりしない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。用途以外に使わない。下洗いや手洗い用におすすめしません。製品を強く押したり、長時間触らない。製品が破れて原液が洗濯機のフタについたときは、水ですぐふき取る。切り口や角で手を切らないようご注意ください。
※応急処置:万一飲み込んだ場合は、吐かせず、水を飲ませるなどの処置をして、医師に相談する。目に入った場合は、こすらずにすぐ水で充分に洗い流して、医師に相談する。万一製品が皮膚や衣類に残った場合は、皮膚は水でよく洗い、衣類はぬるま湯にしばらくつけ置きしもみ洗いをしてください。子供の手の届かない所に置いてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
日常の洗濯
有限会社カラーフィールド 様 (その他業種)

大量に入っておりお得です。以前スティックタイプの物を使っていたけど黒モノ衣類に白くアトが残りましたがこちらは大丈夫です。

対象商品:
43087329
2025-04-04
用途:
日常の衣類の洗濯
有限会社のむら 様 (卸売・小売業)

仕上がりふわふわ感があり、肌触り心地良い、特にタオルやバスタオルの吸収気持ちいいです

対象商品:
43087329
2024-06-19
用途:
作業服の洗濯に使用
有限会社イワサキワークサービス 様 (運輸・通信業)

値段高めかなと思いましたがたっぷり入っているので安心して使えます、計る事なく入れるだけなので便利です。
今回は値引きもあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする