リアル人工芝 艶消 芝丈 30mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087348 品番1m×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

よりリアルな芝に近づける為の艶消し加工処理。
水抜き穴が開いている為、透水性抜群。
2種類のパイルを使用しており、クッション性にも優れる。
カッターやハサミで加工がしやすい。

材質PE・PP 寸法(幅W×長さL)(m)1×5 丈(mm)【芝】30
注意
※防草シートや芝押さえ用ピンは市販のものをお使い下さい。
※商品の在庫は、メーカー他の店舗でも在庫を共有しているため(直送品・取り寄せ品はメーカー在庫を共有)、在庫更新のタイミングによっては在庫切れが発生する場合がございます。
※その場合入荷をお待ちいただくか、誠に勝手ながらご注文をキャンセルさせていただきます。何卒ご了承くださいませ。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする