アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
デッキブラシM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43087445
品番
AZB283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラシ幅約16cmのデッキブラシ。ベランダ・玄関・浴室の水洗いに。
水に強い樹脂ヘッド。
材質
【ブラシ・ヘッド・グリップ】ポリプロピレン【柄】樹脂被覆鋼管
質量(g)
286
幅(cm)
【ブラシ】16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×78×847
全長(cm)
84.7
繰り返し・詰め替え
対応