画像準備中

おりたためる湯おけ マグネット付 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087461 品番I-637 WH
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネット付き たたんで貼れる湯おけひろげてピタッ!たたんでピタッ!コンパクトに折りたためるので狭いバスルームもすっきり収納できる湯おけです。底面にマグネット付きで浴室の壁に貼り付けてすっきり収納できます。壁にくっつけておくと自然に水が切れて衛生的です。フックを通す穴もついているので吊り下げもOK。小さめの衣類のつけ置きにもちょうどいい湯おけです。

材質【本体】熱可塑性エラストマー【 枠・底】ポリプロピレン・マグネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×274×35〜95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする