SS5Y7-10SZE1C-04C-C10B0-NA S Series(SS5Y7-10SZE1C) SMC 43087722

S Series(SS5Y7-10SZE1C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087722 品番SS5Y7-10SZE1C-04C-C10B0-NA
参考基準価格(税別)¥146,960 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様銘板プレート付 (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(B) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力 DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(1) 1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする