SS5Y7-10SZE4C-07E-C10B-NA S Series(SS5Y7-10SZE4C) SMC 43087747

S Series(SS5Y7-10SZE4C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43087747 品番SS5Y7-10SZE4C-07E-C10B-NA
参考基準価格(税別)¥196,960 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様銘板プレート付 (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(B) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(4) 4連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする