PEXM2SAT32N1 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0 StarTech.com 43088204

PEXM2SAT32N1 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0 StarTech.com 43088204
PEXM2SAT32N1 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0 StarTech.com 43088204
PEXM2SAT32N1 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0 StarTech.com 43088204
PEXM2SAT32N1 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0 StarTech.com 43088204
PEXM2SAT32N1 3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0 StarTech.com 43088204

3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43088204品番PEXM2SAT32N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

M.2 SATA SSD(2台)、M.2 PCIe SSD(1台)に対応するスロットでコンピュータのストレージと性能を拡張
PCI E×press 3.0(×4)対応。高性能 M.2 PCIe SSD(NVMe)に最適
パススルー設計のSATAスロットでホストPCのSATAポートにドライブを接続
各M.2ドライブで同時にフル帯域幅に対応(M.2 PCIe の場合およそ40Gbps、M.2 SATA 3.0ドライブの場合最大6Gbps)
各種M.2ドライブ(2280/2260/2242/2230)をサポートし、幅広い互換性を提供
調整可能なスタンドオフと複数のマウント穴(30mm/42mm/60mm/80mmのSSDに対応)
ドライバ不要、OSに依存しないため簡単にセットアップが完了
フルプロファイル ブラケットに装着した状態で出荷。小型コンピュータ用に、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットを同梱
×4、×8、×16 PCI E×pressスロットへのインストールに対応

用途
標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大
ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復
オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化
コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装
注意
※このカードの最大スループットは、バス インターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに5Gbpsとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする