SS5Y7-11FW1-04BR-N11-NA S Series(SS5Y7-11FW1) SMC 43090504

S Series(SS5Y7-11FW1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43090504 品番SS5Y7-11FW1-04BR-N11-NA
参考基準価格(税別)¥35,860 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極) 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロット ポート管接続口径【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする