レガ-トグラン C ホワイトG     S2.00 レガートグラン 正面付Cセット TOSO 43090656

レガ-トグラン C ホワイトG     S2.00 レガートグラン 正面付Cセット TOSO 43090656
レガ-トグラン C ホワイトG     S2.00 レガートグラン 正面付Cセット TOSO 43090656
レガ-トグラン C ホワイトG     S2.00 レガートグラン 正面付Cセット TOSO 43090656

レガートグラン 正面付Cセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)2セット内容レガートグランレール2.03m1本、レガートグランキャップ(左・右)1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3個、ネクスティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)ホワイトグレイン注文コード43090656品番レガ-トグラン C ホワイトG S2.00
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。

セット内容レガートグランレール2.03m1本、レガートグランキャップ(左・右)1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3個、ネクスティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)ホワイトグレイン寸法(m)2セット名シングル正面付CセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする