セット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティダブルブラケット3個、ネクスティランナー36個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、カバートップⅡ1.98m、カバートップキャップⅡ1組、カバートップ固定クリップⅡ3個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)色【カバートップ】ミディアム寸法(m)2色(本体)マイルドグレインセット名カバートップⅡダブル正面付MセットRoHS指令(10物質対応)対応