SMC
S Series(SS5Y7-12S3V)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
バルブ連数
3
3
4
5
6
8
10
取付け方法
(D)DINレール取付(DINレール付)
(D)DINレール取付(DINレール付)
(-)直接取付
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】内部パイロット仕様
【P・E】外部パイロット仕様
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43091843
品番
SS5Y7-12S3V-03U-D-NA
参考基準価格(税別)
¥48,350
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
取付け方法
(D)DINレール取付(DINレール付)
バルブ連数
3
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(V)CC-Link(プラスコモン)
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ12
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。