曜日別特売
SS5Y7-12S3V-06B-NA S Series(SS5Y7-12S3V) SMC 43091904

S Series(SS5Y7-12S3V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数6
取付け方法(-)直接取付
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
内容量1個注文コード43091904品番SS5Y7-12S3V-06B-NA
参考基準価格(税別)¥55,830販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
取付け方法(-)直接取付バルブ連数6給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート取出位置【P・E】(B)両側配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link(プラスコモン)ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする