SS5Y7-12S6N53-11B-NA S Series(SS5Y7-12S6N53) SMC 43092062

S Series(SS5Y7-12S6N53)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43092062 品番 SS5Y7-12S6N53-11B-NA
参考基準価格(税別)¥113,250 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
バルブ連数11 連数【I/Oユニット】(3)3連 取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする