仕様固定タイプセット内容本体バー2本、天井ブラケット2コ、壁面ブラケット1コ、天井吊りポール2本、天井Lジョイント1コ、天井Tジョイント1コ、六角レンチ2本、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質本体バー(アルミニウム合金押出形材)、天井吊ポール(アルミニウム合金押出形材、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、固定アダプター・天井ブランケット・天井Lジョイント天井Tジョイント(亜鉛ダイカスト)色グレー許容荷重(kg)10タイプ天井付Lタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)2780×250RoHS指令(10物質対応)対応