レガ-ト メタルM ナチユラルG カバ2W3.00 レガート カバートップセット TOSO 43093210

※代表画像です

レガ-ト メタルM ナチユラルG カバ2W3.00 レガート カバートップセット TOSO 43093210
レガ-ト メタルM ナチユラルG カバ2W3.00 レガート カバートップセット TOSO 43093210
レガ-ト メタルM ナチユラルG カバ2W3.00 レガート カバートップセット TOSO 43093210
レガ-ト メタルM ナチユラルG カバ2W3.00 レガート カバートップセット TOSO 43093210

レガート カバートップセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)3【カバートップ】ライト注文コード43093210品番レガ-ト メタルM ナチユラルG カバ2W3.00
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール

セット内容レガートレール3.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリートダブルブラケット5個、エリートランナー60個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール3m1本、エリートキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、カバートップⅡ3.01m1本、カバートップキャップⅡ1組、カバートップ固定クリップⅡ5個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、クリップ:アセタール樹脂)【カバートップ】ライト寸法(m)3色(本体)ナチュラルグレインセット名カバートップⅡダブル正面付メタルMセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする