MOTTERU
MOTTERUの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MOTTERUの カバー・ケース・ポーチ
MOTTERUの スマホケース
ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる オーロラ防水ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43094277
品番
MOT-WPCAU-PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水・防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法
付属品
ネックストラップ×1
材質
ABS/PVC
色
ペールアイリス
質量(g)
約47
タイプ
ポーチ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大対応:80×25×160(本体・ケース含む)/6.7インチまでのサイズに対応
対応機種
汎用
保護等級
IP68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×19×217