MOTTERU
MOTTERUの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MOTTERUの カバー・ケース・ポーチ
MOTTERUの スマホケース
ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる オーロラ防水ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43094286
品番
MOT-WPCAU-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水・防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法
付属品
ネックストラップ×1
材質
ABS/PVC
色
シェルピンク
質量(g)
約47
タイプ
ポーチ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大対応:80×25×160(本体・ケース含む)/6.7インチまでのサイズに対応
対応機種
汎用
保護等級
IP68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×19×217
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43094286
MOT-WPCAU-PK
43094277
MOT-WPCAU-PU
ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる オーロラ防水ケース
MOTTERU
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)