MOTTERU
MOTTERUの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MOTTERUの カバー・ケース・ポーチ
MOTTERUの スマホケース
ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる グラデーション防水ケース サンセットブルー(MOT-WPCGD)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43094435
品番
MOT-WPCGD-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水・防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法
付属品
ネックストラップ×1
材質
ABS/PVC
色
サンセットブルー
タイプ
ポーチ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大対応:80×25×160(本体・ケース含む)/6.7インチまでのサイズに対応
対応機種
汎用
保護等級
IP68