勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
強力ビニボツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43094469
品番
#315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
塩化ビニール樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ
指先の破れを抑制する補強加工
用途
一般作業、運搬作業、土木作業等
材質
堀江ステル・他
色
ホワイト
サイズ
L
入数(双)
1
機能
グリップ力、保護性、耐久性
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.0
材質(すべり止め)
塩化ビニル
ゲージ数
7
色(すべり止め)
イエロー
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。