勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の スムス手袋 (綿)
品質管理スムス マチ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(12双)
注文コード
43094514
品番
#211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能
手にフィットするマチ付きタイプ
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
用途
精密部品の組立、精密機械作業、金属加工仕上、品質検査 等
材質
綿
色
ホワイト
サイズ
M
入数(双)
12
機能
通気性、吸汗性、伸縮性
全長(cm)
22.0
コーティング
ノンコート
指マチ
マチあり
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。