SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5Y7-50F1)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バルブ連数
2
ポート管接続口径
【A・B】(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43094555
品番
SS5Y7-50F1-02B-02
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・ポート管接続口径・ねじの種類
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
型式
(50) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コネクタ
(F) Dサブコネクタ (25極)
配線方式
(-) オールダブル配線
バルブ連数
2
ポート管接続口径
【A・B】(02) 1/4
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き
ポート取出位置
【P・E】(B) 両側
CADデータダウンロード