ゴムライナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) サイズL ホワイト 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー 注文コード43094584 品番#065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・色など5種類から選べます 他の種類を見る

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿を使用した特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造
指先の破れを抑制する補強加工
RoHS対応品

ホワイト サイズL 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.0 色(手首部)ブルー 用途一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等 材質表地:ポリエステル 裏地:綿 入数(双)10 機能吸汗性 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数10 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
軽作業

洗って使用すると指先のゴムが必ずと言っていいほど剥がれてきます。
一度きりの使い捨てなら問題ないでしょう。

対象商品:
43094618
2024-05-21
用途:
荷物運び
製造業

グリップ力、耐久性両方兼ね揃えた軍手です。
もちろん指先も丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする