ゴムソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43094636 品番 #550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
指先の破れを抑制する補強加工。
より手にフィットする小指下がり構造。
10ゲージ薄手タイプ。
RoHS対応品

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)10 材質綿 ホワイト 質量(g)40 ゲージ数10 入数(双)1 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 混率(%)綿100 材質(すべり止め)天然ゴム 色(すべり止め)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする