SS5Y7-50F1-02B-02D S Series(SS5Y7-50F1) SMC 43094643 SS5Y7-50F1-02B-02D S Series(SS5Y7-50F1) SMC 43094643

S Series(SS5Y7-50F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード43094643 品番SS5Y7-50F1-02B-02D
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・ねじの種類など74種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 型式(50) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数2 ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする