耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード43094724 品番#8200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
13ゲージ薄手タイプ
耐切創レベルD

用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等 材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー サイズL 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 全長(cm)24.0 ゲージ数13 耐切創性レベルD
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
※切れない手袋ではありません、着用中でも十分に注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする