勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の 純綿軍手
純綿軍手カフス付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
43094810
品番
#830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。
純綿手袋 極よりもさらに厚くなっています。
脱着しやすいように手首のゴムがありません。
5本編み。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
750
用途
一般作業、清掃、土木建築、アウトドア 等
色
ベージュ
入数(双)
12
機能
通気性、吸汗性
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。