勝星産業
勝星産業の 防護服・保護服・特殊服
勝星産業の 足カバー/脚絆
勝星産業の 足カバー 防護服・保護服・特殊服
丈夫な足カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
43094828
品番
AS-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
防水加工で足元をガード。
破れにくい厚手生地を採用。
防水縫製により隙間からの侵入を防ぎます。
後部上位の反射タグで視認性をUP。
センタータック付で着用中のズレを軽減。
強力な足掛けゴム。
用途
農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー 等
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
51.0
特性
防水
注意
※洗濯の際は、洗剤を使わずに水中で振り洗いをしてください。
※着用中の摩擦や汗により、他の物に色移りすることがあります、ご注意ください。
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をお止め下さい。