防水・透湿腕カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43094846 品番 UD-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

防水加工。
透湿生地なので着用中のムレを軽減。

用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等 オレンジ サイズフリー 混率(%)ナイロン(裏地:ポリウレタンコーティング) 特性防水、透湿
注意
※洗濯の際は、洗剤を使わずに水中で振り洗いをしてください。
※着用中の摩擦や汗により、他の物に色移りすることがあります、ご注意ください。
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をお止め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43094855
2026-02-14
用途:
水仕事など
サービス業

水をはじいてくれて袖口が濡れないので助かります。
防水でナイロンだからか水ははじきますが汗をかいてしまい
ます。仕方ないのかな…
でもリピしてます。

2025-02-05
用途:
冬場の樹木選定作業
製造業

冬場にダウンを着て神社の樹木選定の作業する時
袖口が小枝などに引っ掛かって穴が開くのを防ぐため購入
丈夫く安心して作業できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする