ニトリルディスポ手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 43094889 品番 NO.1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

食品衛生法適合品
耐油性に優れ、薄手で手にぴったりとフィット。
パウダーフリーで脱着が容易です。
指先にエンボス加工されているので滑りにくくなっております。
天然ゴム素材によるアレルギーの心配はございません。
左右兼用。

用途食品加工・品質検査・その他一般作業 等 材質ニトリルゴム ブルー サイズM 入数(枚)100 機能耐油、耐切創性、耐突刺 全長(cm)24 粉有無粉無
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じましたら、ご使用をお止めください。
※薬品や溶剤の長時間のご使用はお止めください。
※熱い物には触れないで下さい、火傷する恐れがあります。
※刃物や尖った物等で傷つけないようにご注意ください。
※感電の恐れがありますので、電流を扱う電気作業には使用しないで下さい。
※品質保持のため、直射日光・高温・多湿を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする