解氷スプレー420

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード43094959 品番F-71
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

窓ガラスの氷・霜をカンタンに素早く溶かす解氷スプレーです。
-40℃でも凍らない高濃度タイプだから、朝霜や凍結が多い寒冷地に最適!
自動車やシャッターの鍵穴の解氷にもお使いいただけます。
使い終わるまでパワフルな噴射力を持続するエアゾールタイプ。
メーカー従来品から27%増量した、たっぷり使える420mlです。
通勤時やレジャー時の解氷に最適な冬期の必需アイテムです!

用途スクレーパー形状のキャップで氷・霜の除去にお使いいただけます。 付属品スクレーパーキャップ×1 質量(g)437 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする