西文舘
西文舘の メガホン・ホイッスル・マイク
西文舘の ホイッスル
電子ホイッスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43094968
品番
SE-8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボタンを押すだけで大容量(120db)でホイッスルが鳴り響きます。
用途
工場や工事現場などでの安全対策に。
付属品
取り外し可能ネックストラップ
色
黒
質量(g)
71.5
寸法(cm)
13.5×3.5×3.8
電池
単4電池×2本(付属)
音量(dB)
120
注意
※耳の近くでは絶対に使用しないでください。
※水中では使用しないでください。
※長時間使用しない時は本体から電池を取り外し、保管してください。
商品説明動画
参考になった