RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材
RELIANCE(リラインス)の トイレ用品
RELIANCE(リラインス)の トイレ設備用品
7連ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
返品不可
77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43095029
品番
R3835-7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質
ステンレス
色
シルバー
タイプ
7連
適合サイズ(mm)
紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×135×774
仕上
ヘアーライン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×135×774