SS5Y7-50J1-05D-C8 S Series(SS5Y7-50J1) SMC 43096052 SS5Y7-50J1-05D-C8 S Series(SS5Y7-50J1) SMC 43096052

S Series(SS5Y7-50J1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43096052 品番SS5Y7-50J1-05D-C8
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
型式(50) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする