SS5Y7-51J1-05D-C8 S Series(SS5Y7-51J1) SMC 43096664 SS5Y7-51J1-05D-C8 S Series(SS5Y7-51J1) SMC 43096664

S Series(SS5Y7-51J1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43096664 品番SS5Y7-51J1-05D-C8
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(J) PCワイヤリング (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする