SS5Y7-51S5N-02D-02 S Series(SS5Y7-51S5N) SMC 43096768 SS5Y7-51S5N-02D-02 S Series(SS5Y7-51S5N) SMC 43096768

S Series(SS5Y7-51S5N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43096768 品番SS5Y7-51S5N-02D-02
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
型式(51) 裏配管形 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数2 ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4 SIユニット出力極性(N) マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(D) D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする