SS5Y7-52F1-06U-00F S Series(SS5Y7-52F1) SMC 43096804 SS5Y7-52F1-06U-00F S Series(SS5Y7-52F1) SMC 43096804

S Series(SS5Y7-52F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43096804 品番 SS5Y7-52F1-06U-00F
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(00F) G 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数6 ポート取出位置【P・E】(U) U側 型式(52) 上配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする