SS5Y7-52F1-S08D-00N S Series(SS5Y7-52F1) SMC 43096813 SS5Y7-52F1-S08D-00N S Series(SS5Y7-52F1) SMC 43096813

S Series(SS5Y7-52F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43096813 品番 SS5Y7-52F1-S08D-00N
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(00N) NPT 配線方式(S) オールシングル配線 バルブ連数8 ポート取出位置【P・E】(D) D側 型式(52) 上配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする