SS5Y7-52P1-05D S Series(SS5Y7-52P1) SMC 43096883 SS5Y7-52P1-05D S Series(SS5Y7-52P1) SMC 43096883

S Series(SS5Y7-52P1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43096883 品番 SS5Y7-52P1-05D
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
バルブ連数5 型式(52) 上配管形 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする