SS5Y7-52P2-03D S Series(SS5Y7-52P2) SMC 43096892 SS5Y7-52P2-03D S Series(SS5Y7-52P2) SMC 43096892

S Series(SS5Y7-52P2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43096892 品番SS5Y7-52P2-03D
参考基準価格(税別)¥11,060 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類(-) Rc 型式(52) 上配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数3 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き ポート取出位置【P・E】(D) D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする