※製品

PLR500200 ピグウォッシュブロッカーダイク ニューピグコーポレーション 43096918 PLR500200 ピグウォッシュブロッカーダイク ニューピグコーポレーション 43096918 PLR500200 ピグウォッシュブロッカーダイク ニューピグコーポレーション 43096918 PLR500200 ピグウォッシュブロッカーダイク ニューピグコーポレーション 43096918

ピグウォッシュブロッカーダイク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 43096918 品番 PLR500200
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。
底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。
必要な長さにハサミで簡単にカットできます。
洗浄剤にも対応可能です。
不規則なカーブにも対応できます。
コンパクトに収納可能。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×2000×19 用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。 材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン 質量(kg)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブロッカー製品の素材であるソフトウレタンは、温度、湿度、紫外線などにより影響を受ける場合があります。素材に異常がない場合でも、緊急時に支障がないよう、定期的な製品チェックを行ってください。
※49℃以上の場所で保管することは避けてください。
※保管有効期限の目安は約5年です。
※常時設置することはおすすめできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする