SS5Y7-52S5-02D-D S Series(SS5Y7-52S5) SMC 43096987 SS5Y7-52S5-02D-D S Series(SS5Y7-52S5) SMC 43096987

S Series(SS5Y7-52S5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43096987 品番 SS5Y7-52S5-02D-D
参考基準価格(税別)¥21,010 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc 型式(52) 上配管形 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数2 SIユニット(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(D) D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする